日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
防水ハウジング(FRM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
34986831
品番
FRM-107N
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-102
ハウジング/FRM-106
タイプ
オス
極数
3
寸法L(mm)
ハウジング:28.5/リテーナー:15.5
寸法H(mm)
ハウジング:14.9/リテーナー:-
寸法W(mm)
ハウジング:16.2/リテーナー:14.5
仕様
リテーナ付
アズワン品番
64-9723-34
注意
※端子は付属しておりません。