日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
防水ハウジング(FRM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
34986847
品番
FRM-108N
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101
ハウジング/FRM-109
タイプ
メス
極数
4
寸法L(mm)
ハウジング:41.5/リテーナー:10.4
寸法H(mm)
ハウジング:26.4/リテーナー:-
寸法W(mm)
ハウジング:17.1/リテーナー:9.2
仕様
リテーナ付
アズワン品番
64-9723-35
注意
※端子は付属しておりません。