日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
防水ハウジング(FRM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
極数
6
タイプ
オス
注文コード
34986874
品番
FRM-111N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
極数・タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-102
ハウジング/FRM-110
タイプ
オス
極数
6
寸法L(mm)
ハウジング:28.5/リテーナー:15.5
寸法H(mm)
ハウジング:22.5/リテーナー:-
寸法W(mm)
ハウジング:16.2/リテーナー:14.3
仕様
リテーナ付
アズワン品番
64-9723-38
注意
※端子は付属しておりません。