ターミナル(FRY)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 34986883 品番 FRY-101N
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-102
ハウジング/FRY-104・FRY-106・FRY-108・FRY-110
タイプオス 寸法L(mm)24.00 寸法E(mm)12.50 寸法W(mm)1.80 適合電線(mm2)0.3〜0.85 用途防水ハウジング(FRY)用 材質黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986883
2023-02-18
用途:
模型工作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

確実に結合できる高い精度があり、助かっている。ショート防止のため、絶縁テープを巻く手もあるが、元々細いので、テープを巻くよりビニルチューブが別売されていれば有難い。

対象商品:
34986892
2017-11-27
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

使いやすく、良いかもしれません。
使い切るまでには、しばらく掛かりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする