日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
ゴム栓(FRY)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
34986901
品番
FRY-103N
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.85
用途
防水ハウジング(FRY)用
材質
シリコンゴム
色
黒色
寸法L(mm)
8.10
寸法W(Φmm)
5.90
アズワン品番
64-9723-41
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102