FRY-107N 防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス 34986944 FRY-107N 防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス 34986944 FRY-107N 防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス 34986944

防水ハウジング(FRY)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 34986944 品番 FRY-107N
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-102
ハウジング/FRY-106
タイプオス 極数3 寸法L(mm)30.35 寸法H(mm)6.4 寸法W(mm)19.2 寸法(幅W×長さL)(mm)(リテーナー)6.1×19.2 仕様リテーナ付(オス・メス共用) 材質PBT アズワン品番64-9723-46
注意
※端子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986917
2019-07-07
用途:
クルマのメンテナンス(純正配線の補修)
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマに使用されている防水カプラの補修や、当該カプラへの割り込み工作等に使用しています。色目が若干異なりますが、純正カプラと同形状なので、純正カプラを後生大事に分解・再組立てする手間から開放されました。少量ニーズ対応のため、金具とハウジングのセット売りを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする