ターミナル(FRS)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 34987005 品番 FRS-102N
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101
ハウジング/FRS-105・FRS-107・FRS-109・FRS-111・FRS-113
寸法L(mm)16 寸法W(mm)3 寸法E(mm)7 用途防水ハウジング(FRS)用 材質黄銅 タイプメス 適合電線(mm2)0.3〜1.25 アズワン品番64-9723-52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986996
2023-05-15
用途:
車両メンテナンス

何も問題なく使用でき、納品も早く助かった。
今後も使用したいと思う。

対象商品:
34986996
2020-07-31
用途:
配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今までバラ売りの高い方を買っていました中々この種類おいてる店もなくコスト的にも最適です次からも使って行きます。

対象商品:
34986996
2018-05-20
用途:
車の配線の取り付けに使って居ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

アンペアの高い配線に使えて重宝してます配線の差し替えが楽に出来ます。

対象商品:
34987005
2018-06-16
用途:
機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

対象商品:
34987005
2017-07-20
用途:
車両ハーネス補修

よく見ると住友の刻印が、、、住友の090型HM/MT防水カプラの端子ですね。カプラにロックする部分は非防水型も同じですので、非防水カプラでも使えそうな感じです。ばら売りは結構高いので数が必要ならこちらが安いです。

2人が参考にしています
対象商品:
34986996
2016-02-09
用途:
探している物と違っていた。
建設業・工事業

横からだけでなく上からの写真が掲載していれば良いです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34987005
2014-06-16
用途:
車の配線作業

車両センサーハーネスなどに問題なく使えました。 値段も極端に高いわけではないので使いやすいです。

対象商品:
34987005
2011-11-16
用途:
ミニバイクレーサーのワイヤーハーネスの作成
ジールデザイン 様

ホームセンターではまず売っていないと思います
できればもう少し少数ロットで販売していただければなおうれしいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする