FRS-103N ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987014 FRS-103N ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987014 FRS-103N ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987014

ゴム栓(FRS)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード34987014 品番FRS-103N
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法L(mm)5.8 寸法W(mm)5.7 用途防水ハウジング(FRS)用 材質シリコンゴム 適合電線(mm2)0.3〜1.25 アズワン品番64-9723-53 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987014
2020-07-31
用途:
配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ターミナルとセットで購入しました今までの店では単品で無くてカプラーセットの物を買ってましたコスト的高く付いてました、次からも使って行きます。

対象商品:
34987014
2018-06-16
用途:
機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34987014
2017-04-07
用途:
自動車の修理

エンジンルーム内の配線が劣化して、カプラを外して修理した時に使用しました。普通では入手しにくい部品なので、助かりました。 ただ、ちょっと入り数が多いかな?

対象商品:
34987014
2014-06-16
用途:
車両センサー補修用

車両センサーハーネスなどに問題なく使えました。 値段も極端に高いわけではないので使いやすいです。

対象商品:
34987014
2018-05-20
用途:
車の配線の取り付けに使って居ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

アンペアの高い配線に使って水がかかる何処に使っても大丈夫でした。

対象商品:
34987014
2011-11-16
用途:
ミニバイクレーサーのワイヤーハーネスの作成に
ジールデザイン 様

ホームセンターではまず売っていないと思います
できればもう少し少数ロットで販売していただければなおうれしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする