防水ハウジング(FRS)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 34987041 品番 FRS-106N
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101
ハウジング/FRS-107
寸法W(mm)18.6 寸法L(mm)36 寸法H(mm)12.9 材質PBT タイプメス 極数2 アズワン品番64-9723-57
注意
※端子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987084
2021-03-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

こういう物は有名メーカー品だけあって、信頼信用した物を使用します。

対象商品:
34987041
2018-05-20
用途:
車の配線の取り付けに使って居ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

アンペアの高い配線が使えカップラーがコンパクトなので大変便利です。

対象商品:
34987057
2018-06-16
用途:
機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

対象商品:
34987023
2016-07-13
用途:
屋外使用
農・林・水産業

1極の防水ハウジングが欲しくて購入したが、ゴム栓部品が不足し、追加購入した。使用するには FRS-101、102、103、104、105 の部品を揃える必要がある。ヒーロー電機のHPに使用方法の情報がある。http://www.hem.co.jp/info/guide.html
日立オートパーツ&サービスに質問し、教えてもらった。本ページにも情報あると親切だと思う。
機能は未確認なので ☆は 3つ とした。

2人が参考にしています
対象商品:
34987041
2017-03-06
用途:
車輛電装工事

材質もよく問題なく、勝手もよく、問題なく使用できます。

対象商品:
34987066
2015-09-09
用途:
自動車部品の修繕に

さすが、自動車メーカー純正として採用されるだけはありますが、価格が高価です。大量に流通しているのでしょうから、もっと手ごろな値段にして頂きたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする