曜日別特売
FRS-107N 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987057

FRS-107N 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987057
FRS-107N 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987057
FRS-107N 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス 34987057

防水ハウジング(FRS)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
極数2
タイプオス
内容量1パック(5個)注文コード34987057品番FRS-107N
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-102
ハウジング/FRS-106
寸法W(mm)14寸法L(mm)23寸法H(mm)9.5材質PBTタイプオス極数2アズワン品番64-9723-58
注意
※端子は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987084
2021-03-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

こういう物は有名メーカー品だけあって、信頼信用した物を使用します。

対象商品 : 34987041
2018-05-20
用途: 車の配線の取り付けに使って居ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

アンペアの高い配線が使えカップラーがコンパクトなので大変便利です。

対象商品 : 34987057
2018-06-16
用途: 機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

対象商品 : 34987023
2016-07-13
用途: 屋外使用
農・林・水産業

1極の防水ハウジングが欲しくて購入したが、ゴム栓部品が不足し、追加購入した。使用するには FRS-101、102、103、104、105 の部品を揃える必要がある。ヒーロー電機のHPに使用方法の情報がある。http://www.hem.co.jp/info/guide.html
日立オートパーツ&サービスに質問し、教えてもらった。本ページにも情報あると親切だと思う。
機能は未確認なので ☆は 3つ とした。

2が参考にしています
対象商品 : 34987041
2017-03-06
用途: 車輛電装工事

材質もよく問題なく、勝手もよく、問題なく使用できます。

対象商品 : 34987066
2015-09-09
用途: 自動車部品の修繕に

さすが、自動車メーカー純正として採用されるだけはありますが、価格が高価です。大量に流通しているのでしょうから、もっと手ごろな値段にして頂きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする