ギボシ端子

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34987136 品番 B-2
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-1
スリーブ・シェル/B-4・B-67
タイプメス 寸法L(mm)17.50 寸法E(mm)6.40 寸法W(mm)3.96 適合電線(mm2)0.5〜2.0 仕様ギボシ端子 材質黄銅 アズワン品番64-9722-19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
バイクの電装改修

ギボシなんてどれでも変わらない、そうした固定観念を覆す製品です。
ギボシ端子のなかには抜き差ししているうちにメスの形状が変化して、最終的に接触不良を起こすものがあります。日立のギボシは

- 素材に柔軟性があるため、抜き差しを繰り返しても元の形状に戻りやすくしっかり接点をホールドする
- 素材の厚みが適切なため、カシメがきれいに仕上がりやすい
- メッキがスムースなため、抜き差しが楽
- メッキがしっかりしているため、腐食に強い

といった点で優れています。私は後々のトラブルを最小限にするため多少値段が高くても日立を選んでいます。

2人が参考にしています
2024-11-26
用途:
ハーネス製造

しっかりと圧着できる良い部品だった。継続して使用し、錆がでなければ追加で購入したい。

2024-10-24
用途:
ギボシならこれ
ワールドエンドタトゥー 様

ちゃんとカシメれるよう返しが付いているので失敗がほぼないです
プロから愛されているのには訳が有りますね!
これ使ったら他が使えません。

対象商品:
34987127
2023-07-16
用途:
バイク電装部品 整備 カスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の日立オートパーツ。通常サイズ(B-1,B-2)とホンダ車などに使われている細いタイプ(B-41,B-42)もあるので助かります。

対象商品:
34987443
2023-03-06
用途:
中国製電装アクセサリーとの接続

注文コード 34987443 / 品番 B-42 メス(小)

ギボシ端子には、オスの外径が4mmのタイプと、3.5mmの(小)タイプがあります。
(小)タイプはホンダとスズキの古いオートバイに使われたサイズで、
日本国内では少数派だったのでホームセンターなどで買えるギボシは4mmタイプばかりで
3.5mmタイプは入手性が悪くなっています。
.                                     .
ところが、中華人民共和国などでは過去にホンダやスズキの旧式オートバイを現地生産
していた関係で3.5mmの(小)タイプギボシが普及しているらしく、市販の中国製汎用電装部品には
3.5mmの(小)タイプが付いて来ることが多いので、車体側の配線用にこのサイズを持っておくと手間が省けます。
.                                     .
このサイズをまとめ買いできるのはありがたいですね。
日立オートパーツ&サービス製なので、品質的にも申し分ありません。
ただ、すずめっき仕上げだけでなく、真鍮色の透明コーティングタイプも選べたら、
旧車のレストア用途などでは統一感が出せて良いのになとは思います。

5人が参考にしています
対象商品:
34987434
2022-10-23
用途:
ホンダ製オートバイの修理
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダのバイクはこの規格なので、絶対必要です。小売りしている商品もありますが、割高です。

2人が参考にしています
対象商品:
34987127
2022-11-08
用途:
オーディオ配線など
M'sStyleFactory 様 (サービス業)

圧着部分もスムーズにカシメられとても使いが良い商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
34987434
2021-05-12
用途:
ホンダの古いバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のホンダのバイクはギボシがこの103という小さいサイズなんです。
最近はバイク部品のメーカーからも出ていますが、少量ですごい値段します。
なのでこんな沢山は必要無いのですがこちらを購入しました。
一生使いまくっても余りますね。
お買い得です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする