曜日別特売
B-9 250差込型端子 日立オートパーツ&サービス 34987197

 

B-9 250差込型端子 日立オートパーツ&サービス 34987197
B-9 250差込型端子 日立オートパーツ&サービス 34987197

250差込型端子

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプオス
内容量1パック(100個)注文コード34987197品番B-9
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-10・B-20
スリーブ・シェル/B-13・B-13R・B-18・B-18R・B-36・B-36R・B-37・B-37R・B-38・B-38R・B-3
材質黄銅タイプオス適合電線(mm2)0.5~2.0寸法L(mm)24.40寸法E(mm)13.90寸法W(mm)6.10アズワン品番64-9722-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34987197
2023-08-30
用途: ハーネス作成
TES

もっと安い物もあったが
この製品は被覆の押える部分が少し湾曲しており
圧着が楽に きれいに仕上がりとても助かりました。

対象商品 : 34987197
2023-11-20
用途: 電子機器のメンテナンス作業
株式会社アール・ブランド

以前も使用していますが 確実です
安心して使用できます

対象商品 : 34987197
2022-11-13
用途: 古いオートバイの配線修理
菱沼商会

カプラーを使用する場合に使用する端子は日立オートパーツ&サービス製が間違いない商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34987197
2021-09-16
用途: 自動車の車載機器等のメンテナンス時
パナコムサービス

日立製のこのコネクター用コンタクト端子は、旧自動車の車載機器(オーディオ機器)等の取付時に車両ハーネスとの接続時に使用しています。重宝しています。

対象商品 : 34987197
2020-02-04
用途: バイク配線コネクター内部端子交換に
製造業

現物が腐食していたので交換したく同現物の寸法情報も記載があり助かってます雄型、雌型同数量以上入っており異型不良品は無かった製品管理も大変ですね。ありがとうございました

対象商品 : 34987197
2018-04-23
用途: 研修用機材の改造
株式会社ヤンマービジネスサービスサービス業

商品については、従来より使用している端子なので、特に不具合点はありませんが、圧着工具が専用工具となっているので、こちらの情報があればより電線圧着作業がスムーズにはかどります。

対象商品 : 34987206
2017-10-18
用途: カプラー修理等に

さすがに作りが良いです。圧着部分も丸目処理がしてあり作業性が良い。

対象商品 : 34987206
2018-07-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。以前にも使用していたので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする