B-18 250シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987251 B-18 250シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987251 B-18 250シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987251

250シェルセット

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10組) 注文コード 34987251 品番 B-18
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
組み合せ適合品番端子/B-9・B-10 タイプオス・メス 極数4 寸法L(mm)メス:28/オス:24 寸法H(mm)メス:15.5/オス:12 寸法W(mm)メス:22.5/オス:29 材質PP アズワン品番64-9722-43
注意
※端子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

1つ単価が安くて購入しましたが10個はやや多い。5セットまたはオスメス単体売りがあれば良いですね。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
自動車電装修理

いつも購入しているので安心して使えます。
純正と同じブランドなので何も問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
34987382
2023-11-14
用途:
コネクタの更新

異形コネクタから一般用への変更として使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34987416
2021-09-16
用途:
自動車用車載機器等のメンテナンス時

日立製のこのコネクターは、旧自動車の車載機器(オーディオ機器)等の取付時に車両ハーネスとの接続時に使用しています。重宝しています。

対象商品:
34987382
2021-11-22
用途:
整備工場
LEAF 様

自動車整備使用しておりますが、もちろん問題はありません。

対象商品:
34987267
2020-12-19
用途:
バイク配線
運輸・通信業

コスパ最高の一品です。
この価格で10個も、素晴らしいの一言です。
既に何度もリピーターになってしまいました。
一つ注文するなら、オス、メス単独商品も出して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
34987391
2021-06-13
用途:
自動車整備

以前から使ってます。全く問題無し
また、購入したいと思います

対象商品:
34987251
2020-05-06
用途:
電気回路のメンテナスの省力化に凄く便利
木偏工房 様

この商品は30年間使用歴があり特に日立オートパーツは信頼しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする