B-30 312旗形端子 日立オートパーツ&サービス 34987321 B-30 312旗形端子 日立オートパーツ&サービス 34987321

312旗形端子

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード34987321 品番B-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプメス 適合電線(mm2)0.5〜2.0 用途シールドビーム用 材質黄銅 寸法L(mm)17.00 寸法E(mm)8.80 寸法W(mm)9.00 アズワン品番64-9722-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987321
2019-01-24
用途:
ヒューズボックス移設
サービス業

L字型のターミナルのおかげで配線隠れるため見た目も良し。また利用させて頂きます。

対象商品:
34987321
2017-08-20
用途:
機会のメンテナンス時に使用
株式会社DAI企画 様 (建設業・工事業)

大変、満足しております。 贅沢を言わせてもらいますと、サイズ違いも欲しいなと思いました。

対象商品:
34987321
2017-07-28
用途:
ヘッドライト周りの修理

シールドビームからH4バルブ化するのに購入。
こんな細かいパーツを揃えていてもらって感謝です。
できればもう少し小分けで売ってもらえると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34987321
2016-11-04
用途:
ターミナルの隙間が狭い時

この商品は、他の方が書いておられるように、「250型旗型メス端子」より一回り大きい商品です(ヘッドライト端子用)。私は、レビューをよく読まないで間違って購入してしまいました。自己責任ですので致し方ありませんが、幅の狭い「250型旗型メス端子」の取り扱っていただければ、有難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

対象商品:
34987321
2016-02-15
用途:
BMWR75のヘッドライト部分のヒューズ部分の配線に使用
有限会社カーム 様

同車の取り付け端子がヘッドライトの端子と同一サイズであるために購入し、同車ヒューズ部分を最近のヒューズが使用できる改造に使用しました。改造点とすれば同端子にかんたんに装着できるカバーあれば大変便利だと思います。

対象商品:
34987321
2015-04-28
用途:
ヘッドライト配線の補修に

商品説明では判り辛いですが、L字型端子を使うH4バルブのカプラーに適合する端子です。
日立製ですから品質も全く問題ありません。
仕事柄よく使うので、纏まった数を適価で入手出来て助かりました。
50台分も入っていますので次回はだいぶ先ですが、また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34987321
2015-06-09
用途:
端子の接続

もう少し小さいかと思ったが意外と大きく扱いにくかった

これより小さいのがあればGOOD

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする