ギボシ形端子

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) タイプL型 注文コード34987337 品番B-31
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6981,398
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-1
スリーブ・シェル/-
タイプL型 寸法L(mm)16.00 寸法E(mm)3.95 寸法W(mm)10.00 寸法d(Φmm)- 適合電線(mm2)0.5〜2.0 材質黄銅 アズワン品番64-9722-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987233
2021-05-05
用途:
オートバイ電線の分岐

日立オートパーツの端子は反発力があるためギボシをきちんと保持し信頼性が高いです。メッキの質も良く、腐食にも強いと思います。

一方安価なものは反発力が乏しく、ギボシを強く押し込むと時間の経過とともに変形し緩んでしまい、電装トラブルを起こします。たかがギボシと侮ってコストカットしたくなりますが、結果的に手間が増えてしまうので品質の確かなものを最初から採用することを強く薦めます。

3人が参考にしています
対象商品:
34987233
2021-02-10
用途:
自動車電装品
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカー品だけあって、扱い易く綺麗に仕上がります。

対象商品:
34987233
2020-01-23
用途:
車の電装品取り付け
株式会社ユピテル 様 (製造業)

二股端子とセットで使用、使いやすい。加工しやすい。

対象商品:
34987233
2019-11-29
用途:
毎度の愛用品。

毎度の愛用品。
使用感が一番良いギボシ関係は日立オートパーツ製に限る。

対象商品:
34987233
2018-09-26
用途:
自動車電装品作業
自動車・二輪車・自転車関連業

形状は同じでも日立製はかしめも綺麗に仕上がり安心です。
某、エー○ン製は綺麗にかしめられません。
圧着ペンチも日立製使っています。

対象商品:
34987233
2014-08-18
用途:
配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製の物はカシメただけで折れる物もあるので、この辺りのパーツは、間違いない物を使いたい。日立の部品は昔から安定しているので、常時使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする