250ファストン端子

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34987452 品番 B-47
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-35・B-50
スリーブ・シェル/B-3・B-33
タイプオス 適合電線(mm2)0.5〜1.25 材質黄銅 寸法L(mm)19.70 寸法E(mm)8.00 寸法W(mm)6.30 寸法d(Φmm)1.90 アズワン品番64-9722-65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987355
2023-03-14
用途:
食器洗浄機の修理等
その他業種

パワーリレーの接続に使いピッタリ合いました。納品も早く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34987355
2023-10-31
用途:
配線
有限会社曽田製作所 様 (製造業)

安く購入して簡単に交換できました、大変満足しています。

対象商品:
34987355
2019-09-21
用途:
部品として配線に使用
キムラオート 様

長年使用し続けている部品なので特に感想はない。ただ使いがっては良い。

対象商品:
34987355
2018-08-06
用途:
車両ハーネス制作・補修時
ASE 様

圧着端子は数多くのメーカーから販売されていますがやはり信頼のおけるメーカーのものを使用することをお勧めいたします。
当然のことですが、圧着ペンチやカシメる洗剤の太さの適合を守りましょう。
特に粗悪品の端子は圧着カシメの際に不確実になってしまうものが多く、
一見問題なく圧着できたように見えても接触不良やカシメ部の折れなど
が発生します。
トラブルシュートの時間や再修理のことを考えれば当然の選択です。

対象商品:
34987355
2018-08-12
用途:
機械のリレー接続

接触不良がしやすい環境で使用しますので取り換えに便利です。

対象商品:
34987355
2018-03-25
用途:
自動車のパーツ取付

いつも使用している国内メーカー品なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
34987355
2016-09-29
用途:
電線の接続

格安品と違い、作りやメッキがしっかりしていて、とてもいいです。

対象商品:
34987355
2015-05-13
用途:
車の電装機器の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

モノは間違いないですね、価格がもう少し安ければ◎

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする