312差込形端子

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) タイプオス(シェルセット用端子) 適合電線(mm2)3.0〜5.0 注文コード34987547 品番B-55
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプ・適合電線など4種類から選べます 他の種類を見る
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-56
スリーブ・シェル/B-57・B-58
タイプオス(シェルセット用端子) 適合電線(mm2)3.0〜5.0 材質黄銅 寸法L(mm)29.70 寸法E(mm)15.90 寸法W(mm)7.80 アズワン品番64-9722-74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987547
2021-08-29
用途:
配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼の日立製。ノーブランド製品とはやはり違いますね

対象商品:
34987522
2019-11-25
用途:
大きな電流を流したい箇所

メーカー品なので品質は全く問題ありません。端子類はいつもこちらの製品を使用しています。

対象商品:
34987522
2019-07-07
用途:
312シェルセットに使用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

ランプ周り等、大電流箇所での定番、昔から変わらない所が良い。

対象商品:
34987522
2019-01-17
用途:
H4ハロゲンランプの補修

H4ハロゲンランプの足と同じものを探していたがやっと見つけました。
HIDの電源端子としてしようしています

2016-06-01
用途:
農機具
農・林・水産業

この端子はホームセンターなどには置いてなくて助かりました

対象商品:
34987547
2021-01-22
用途:
配線

およそ2までと3-5.5とに分かれているようですが、3あたりの線で前者は論外としても後者はカシメ爪が余り過ぎて具合がよくないです。

対象商品:
34987522
2016-05-07
用途:
自動車電機配線修理
ガレージプレアデス 様

メーカー品とあって品質問題なし。

対象商品:
34987522
2013-07-22
用途:
旧車の配線回りのリフレッシュ

普通にホームセンターで販売している工具で使用出来るので、シロートでも仕上がりが奇麗に出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする