B-57 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987565 B-57 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987565 B-57 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス 34987565

312シェルセット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10組) 注文コード 34987565 品番 B-57
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
タイプオス・メス(ロック付き) 極数1 寸法L(mm)メス:34/オス:30 寸法H(mm)メス:8.1/オス:7.9 寸法W(mm)メス:12.4/オス:12.2 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56 材質PP アズワン品番64-9722-76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987565
2023-01-22
用途:
トラクターと作業機のメンテナンス
米森農園 様 (農・林・水産業)

探してた大きさと同じで良かったですが関係部材の紹介も欲しかった。

3人が参考にしています
対象商品:
34987574
2019-11-17
用途:
平端子(312型)をスローヒューズのフォルダに使用

スローブローヒューズのフォルダに使用しました。片側が余ってしまいますが、市販品(専用品)を購入するより、安価で配線の長さも調整できるので良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
34987565
2019-11-13
用途:
ヒュージブルリンク製作用

端子の買い忘れ注意。あと、端子とセットの物があると無駄にならなくていいかも。

3人が参考にしています
対象商品:
34987574
2019-12-20
用途:
電動工具DC側配線

5.5SQビニル被覆線を端子にかしめると、だいぶん絞らないと収まりません。ブラブラなこれのほか、ケース固定タイプもあるとよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34987565
2018-12-25
用途:
バッテリー配線
有限会社伊藤メンテナンスガレージ 様

入手が困難なパーツなので 各種揃ってるのが有難いです
防水タイプのが有れば 良いですが 端子の問題も有るので
難しいのかも〜

1人が参考にしています
対象商品:
34987574
2019-07-07
用途:
自動車(旧車)のランプ周り配線の修理用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

昔からの定番商品、変更が無いのが良い。
30年前位に改良変更された改悪過剰なロック付きカプラーと違って、
古くなって外す事が難しくなる事が無い。
ほど良いツメで確実にロックされ、外す事も容易。

3人が参考にしています
対象商品:
34987565
2013-10-09
用途:
車両整備

こちらのシェルセット購入いたしましたが、端子はどれを購入すればよいか教えてください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

組み合せ適合品番:プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56
となっております。

対象商品:
34987565
2014-05-16
用途:
コードの接続
シナジーリンクス 様

大変良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする