絶縁スリーブ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34987601 品番 B-67
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-2・B-42
スリーブ・シェル/-
タイプメス 電線被覆外径(mm)3.2 適合B-2・B-42 寸法L(mm)34.00 寸法D(mm)3.20 寸法W(mm)4.50 寸法H(mm)- 材質PVC 仕様ギボシ端子スリーブ アズワン品番64-9722-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987145
2021-09-16
用途:
自動車用車載機器等のメンテナンス時
パナコムサービス 様

日立製のこの絶縁スリーブは、自動車の車載機器(オーディオ機器)等の取付時に車両ハーネスとの接続時に使用しています。重宝しています。

対象商品:
34987145
2020-07-06
用途:
モンキーの配線に

このちょっと小さなサイズのギボシは中々纏め売りしていないので助かります。

対象商品:
34987145
2020-10-10
用途:
オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品:
34987145
2019-08-13
用途:
実はサイズを小さいのを買ってしまい
個人のお客様

電線の外径の判断ミスでワンサイズ小さいのを購入してしまいました。
まぁ、何とか使えてはいますが私なりの失敗でした。
ナビ等の電源線には同シリーズの線外径3.2mmを買いましょう。
ナビ等の信号線には同シリーズの線外径2.5mmで大丈夫。
ですが、ギボシが大きめだと3.2mmの方が結果無難です。

1人が参考にしています
対象商品:
34987145
2019-09-21
用途:
部品として配線に使用
キムラオート 様

特に有りません。常に長年に使用しているギボシなので。

対象商品:
34987145
2019-06-06
用途:
自動車の電装関連
森崎タイヤ株式会社 様

昔からこのメーカーの製品を利用しています。
間違いない商品なので安心して使用できます。

対象商品:
34987145
2018-05-31
用途:
自動車の電装品の配線
安宅運輸 様 (運輸・通信業)

以前から、日立製のギボシ端子とスリーブ使用してます。細い線から2.0程度の太い線までカットして対応出来るスリーブで非常に重宝しております。
特に0.9以下の細い線の時に助かります。
他社の製品だとスリーブの穴が大き過ぎてスカスカで不安定になりますが、日立製は、隙間も少なくフィット感が気に入ってます。

対象商品:
34987592
2018-06-12
用途:
ハーネスの結線に
パワーハウスモータークラブ川崎 様

安心と信頼の日立、これに尽きる!・・・これ以上の言葉は蛇足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする