日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用カプラ
ターミナル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34987741
品番
B-85
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-86
スリーブ・シェル/B-87
タイプ
オス
寸法L(mm)
23.80
寸法H(mm)
0.64
寸法W(mm)
1.00
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.5
材質
黄銅
アズワン品番
64-9722-91