※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLE-203 クワ型端子 日立オートパーツ&サービス 34987933 BLE-203 クワ型端子 日立オートパーツ&サービス 34987933

クワ型端子

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード34987933 品番BLE-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)19 寸法D(mm)3.3 寸法E(mm)16 寸法W(mm)7 適合電線(mm2)1.25〜2.00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987924
2021-05-13
用途:
車輌整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も書いてますが、圧着部の肉厚が適正ではなく、手持ちの圧着ペンチではかしめる事ができませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34987924
2018-12-22
用途:
自動車整備、メンテナンスに

矢崎のが使えないのでこちらを選びました、形状に問題はありませんので安心して使えます、ただ材厚が厚いので強力な圧着工具が必要です、ホーザンのP707でギリギリ使えます。DIYでオーディオ作業する方は避けたほうが良いでしょう。どなたか最適な圧着工具をご存知の方は教えて頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34987967
2019-02-21
用途:
バイクの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり日立は肉厚も十分で申し分なしです。端子系は日立が良いかもと思います。

対象商品:
34987924
2017-12-03
用途:
自動車配線
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の日立製。ノーブランド品は使い物になりません。

対象商品:
34987924
2017-07-18
用途:
車両電装

モノタロウのクワ型端子の板厚が薄く振動に対するクラックが心配だったのでこの商品を選びました。 確りしたつくりでよかったです。 ただ板厚が厚いため、安物の圧着工具では圧着で着ませんので注意が必要です。

対象商品:
34987915
2017-05-05
用途:
ナビ取付など

他の方も書かれているように、かしめる部分がゴツ過ぎ・・・普通に圧着できない。袋あけて1個使用して残り捨てました。買いなおします。

対象商品:
34987924
2013-08-09
用途:
アース線等の加工
有限会社エリートレーシングコーポレーション 様

カシメる所が硬過ぎて普通の圧着ペンチでは圧着不可能!!使い物にならない!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする