日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
絶縁被覆付丸形端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988143
品番
AR1.25-5
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
無酸素銅・ビニル
色
赤
寸法L(mm)
20.5
寸法d(mm)
3.3
寸法D(mm)
5.3
寸法W(mm)
8
適合電線(mm
2
)
1.25(圧着部内径1.7mm)
アズワン品番
64-9724-63