日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
絶縁被覆付丸形端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988195
品番
AR2-5
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
無酸素銅・ビニル
色
青
寸法L(mm)
22
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
5.3
寸法W(mm)
9.5
適合電線(mm
2
)
2.00(圧着部内径2.3mm)
アズワン品番
64-9724-68