※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
絶縁被覆付丸形端子
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
適合電線(mm
2
)
5.50(圧着部内径3.4mm)
注文コード
34988326
品番
AR5.5-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
適合電線
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無酸素銅・ビニル
色
黄
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
5.4
寸法D(mm)
10.5
寸法W(mm)
15
適合電線(mm
2
)
5.50(圧着部内径3.4mm)
アズワン品番
64-9724-81