※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR5.5-4 丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス 34988493 DR5.5-4 丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス 34988493

丸形端子(Dタイプ)

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34988493 品番 DR5.5-4
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
適合電線(mm2)5.50(圧着部内径3.4mm) 寸法L(mm)19.5 寸法d(mm)5.6 寸法D(mm)4.3 寸法W(mm)9.5 仕様JIS規格品 材質無酸素銅 板厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34988694
2024-05-07
用途:
配線用丸端子として

メーカー品なので少し高めですが、20sqサイズなのでいいものにしました、問題なく使えます。厚みもあり長く持ちそいです。

対象商品:
34988615
2022-01-10
用途:
アーシング

極太のOFCケーブルと組み合わせて自動車のアーシングやマイナス端子の引き直しに使用しています。古い車や錆の多い車などはアイドリングが安定するようになります。圧着は普通の電工ペンチ(マルチ)でもかしめられますが、握力が必要です。スリーブ圧着専用のペンチがあるほうがいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
34988651
2018-03-13
用途:
自動車のアーシング
カークラフト 様

圧着時の感触からしても良いと思う、他のサイズもこちらの物に切り替えたいと思う。

対象商品:
34988667
2015-02-13
用途:
小型船舶の電源配線

使いやすく、品質に信頼感を持てる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする