※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用U型端子
絶縁被覆付先開端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988825
品番
AF1.25-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
1.25(圧着部内径1.7mm)
寸法L(mm)
21.8
寸法d(mm)
3.3
色
赤
寸法D(mm)
5.3
寸法W(mm)
8