※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用U型端子
絶縁被覆付先開端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988843
品番
AF2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
2.00(圧着部内径2.3mm)
寸法L(mm)
19.2
寸法d(mm)
3.9
色
青
寸法D(mm)
3.2
寸法W(mm)
5.5