※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF2-6 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988877 AF2-6 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス 34988877

絶縁被覆付先開端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード34988877 品番AF2-6
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)2.00(圧着部内径2.3mm) 寸法L(mm)25.2 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)6.4 寸法W(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする