日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
閉端接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988922
品番
AH-2
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
絶縁被覆付
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
7.8
寸法W(mm)
5.6
電線抱合範囲(mm
2
)
1.0〜3.0
材質
端子/銅(スズメッキ)、絶縁被覆/ポリプロピレン