※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
閉端接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988931
品番
AH-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
絶縁被覆付
寸法L(mm)
23
寸法D(mm)
9.4
寸法W(mm)
7.3
電線抱合範囲(mm
2
)
2.5〜6.0
材質
端子/銅(スズメッキ)、絶縁被覆/ポリプロピレン