日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 車用ギボシ端子.スリーブセット
絶縁付250ファストン端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
34988965
品番
A-147
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
絶縁スリーブ付平型端子 250型
モノタロウ
¥
649
¥
714
税込
タイプ
オス
寸法B(mm)
6.35
寸法W(mm)
9.3
寸法L(mm)
22.0
寸法d(Φmm)
1.8
寸法D(Φmm)
4.1
寸法G(mm)
5.4
寸法H(mm)
10.0
適合電線(mm
2
)
0.75〜1.25
色
(被覆)赤
材質
黄銅・ナイロン