日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
突合せ接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34989001
品番
AC-1.25
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
1.25(圧着部内径1.7mm)
色
(被覆)赤
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.3
寸法D(mm)
-
板厚(mm)
0.75