日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
突合せ接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34989017
品番
AC-2
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
2.00(圧着部内径2.3mm)
色
(被覆)青
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
4.1
寸法D(mm)
-
板厚(mm)
0.8