日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
突合せ接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
適合電線(mm
2
)
5.50(圧着部内径3.4mm)
注文コード
34989026
品番
AC-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,040
この商品は
適合電線
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
5.50(圧着部内径3.4mm)
色
(被覆)黄
寸法L(mm)
27
寸法d(mm)
5.4
寸法D(mm)
-
板厚(mm)
1