日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
突合せ接続子(被覆なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
適合電線(mm
2
)
5.50(圧着部内径3.4mm)
注文コード
34989053
品番
DC-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
この商品は
適合電線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無酸素銅
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
5.4
板厚(mm)
1
適合電線(mm
2
)
5.50(圧着部内径3.4mm)