日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 車用差込形ピン端子
防水型ピン端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
34989254
品番
A-202
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
メス
寸法b(Φmm)
3.95
寸法B(Φmm)
6.9
寸法L(mm)
26.2
寸法F(mm)
15.0
寸法H(mm)
11.2
適合電線(mm
2
)
0.75〜1.25
電線被覆外径(mm)
2.6〜3.2
色
(被覆)赤
材質
黄銅・無酸素銅・ナイロン