防水型圧着スリーブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 34989281 品番 ACH-0.5
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法d(Φmm)1.4 寸法D(Φmm)2.9(最小) 寸法L(mm)25.0 寸法l(mm)11.5 適合電線(mm2)0.30〜0.50 収縮温度120℃ 材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34989281
2023-01-28
用途:
自動車配線(個人)

個人の使用ですと100個は多い、5個から6個のストックでは不安。20個は丁度良い量なのですが、もう少し安くなればと感じます。

対象商品:
34989297
2017-02-13
用途:
特装車輌の配線結合
株式会社ネットファクトリー75 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくて時間短縮・防水・配線長の整理等で大活躍。

対象商品:
34989281
2015-02-27
用途:
車輌の配線修理等

作業が効率よく行える。
値段が安ければもっといい。

対象商品:
34989281
2014-08-26
用途:
特殊車両のセンサー配線補修作業
TLD JAPAN 株式会社 様

特殊自動車の配線補修に使います。
屋外で過酷な現場で稼働する機材なので確実な防水性が必須でした。
商品としては大変満足しています。
圧着する工具が一般市場に出回っている物では中々見つからず、その当たりもおすすめ工具とかをモノタロウさんでフォローして貰えると良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする