※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34989464 M6 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34989464

スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) 呼び寸法M6 注文コード34989464 品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小箱単位の販売です。

呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.1 寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5(最小) 外径D(Φmm)最大12.2 厚さ(mm)1.5(最小) 材質 材質/仕上鉄/ユニクローム 種類スプリングワッシャー 規格2号 ねじの種類ワッシャー 表面処理ユニクローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07612963
2022-04-09
用途:
機械の整備
教育・研究機関

多様の仕様の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品:
34989482
2018-08-09
用途:
キャスター取り付け
製造業

毎回利用させて頂いております。安いので最初は試しに購入しましたが、他の製品と比べて全く問題無く、今はこれしか使用しておりません。

対象商品:
34989482
2018-02-14
用途:
ボルトナットに
卸売・小売業

特に問題なしだけど、
もう少し安くてもかなと思います

1人が参考にしています
対象商品:
07612981
2017-04-08
用途:
ガードレール取り付け用ワッシャーとして

一個当たりの単価が安い、商品自体も何の問題もなく使えます。

対象商品:
34989491
2017-05-16
用途:
機械用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて思ったよりよかった。値段も手頃な価格だった。

対象商品:
07612963
2016-10-17
用途:
鉄骨組立
株式会社横瀬運輸産業 様

問題ないですね、この品質でこの価格なら買いですね

対象商品:
34989482
2013-02-04
用途:
金型の組み付け
株式会社 吉田製作所 様

問題なく使用できました。価格が安くて助かります。

対象商品:
34989473
2012-01-04
用途:
社内設備、自社建設資材に使用

パック販売よりかなり金額が安く設定されているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする