スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(14000個) 注文コード 34989507 品番 M4
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小箱単位の販売です。

呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.1 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0(最小) 外径D(Φmm)最大7.6 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.0(最小) 種類スプリングワッシャー 規格2号 ねじの種類ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34989543
2026-01-13
用途:
看板の金物取付け
建設業・工事業

屋外使用だったのですがステンレスなのと数が多いので安心して使えました

対象商品:
34989552
2011-12-09
用途:
フランジの接合

よく使う物なので安く提供していただいて感謝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする