大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
34989543
品番
M10
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
小箱単位の販売です。
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.7×2.5(最小)
外径D(Φmm)
最大18.4
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2.5(最小)
種類
スプリングワッシャー
規格
2号
ねじの種類
ワッシャー