曜日別特売
M10×50A (2inch) 用 Uボルト (ステンレス) 大阪魂 34989762

M10×50A (2inch) 用 Uボルト (ステンレス) 大阪魂 34989762
M10×50A (2inch) 用 Uボルト (ステンレス) 大阪魂 34989762

Uボルト (ステンレス)

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び50A
ねじ径dM10
内容量1個注文コード34989762品番M10×50A (2inch) 用
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
ねじ径dM10ねじピッチ(mm)1.5適合管の呼び50A (2inch)呼び50A適合配管径(Φmm)60.5寸法k(mm)85寸法S(mm)30寸法B(mm)74材質ステンレスねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: RAMマウント

ラムマウントU字型クランプをインチからミリ規格へ変更するのに使用
ついでにステンレス化もできて防さび効果も追加

対象商品 : 34989674
2024-07-30
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

機械メンテナンスの為に購入致しました。発送も迅速でとても良い商品で助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 34989692
2024-06-10
用途: 塩ビ配管サポート
F・テック電気・ガス・熱供給・水道業

品質的のも問題ありません。価格も妥当だと思います。
今後とも利用させてもらいます。

対象商品 : 34989884
2024-03-12
用途: 船係留用アンカー
合同会社SHIRATAMA

思っていた以上に大きくてよかったです。
できれば19mmで120mmくらいの幅の物があれば助かりました。

対象商品 : 23442107
2023-06-15
用途: 自転車かごのとりつけ
製造業

自転車のカゴをステムにつけるために使いました。
かごが鉄製なので、錆の転移を懸念してステンレス製を選択しました。
ステンレス製にも関わらず、安価で満足です。

対象商品 : 34989701
2023-12-02
用途: トラックのマフラー取付
堅心興業自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安くても全然普通に使えて見た目も想像以上でした。

対象商品 : 34989762
2022-10-16
用途: パイプの固定
建設業・工事業

過不足なしのUボルトです。
翌日には届くので急ぎの際にも重宝しております。

対象商品 : 34989701
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする