※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート) 大阪魂 34989927 3×6 六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート) 大阪魂 34989927

六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14個) 注文コード 34989927 品番 3×6
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質SCM435 種類I=3(SW+ISO W組込) レンチサイズ(mm)2.5 ねじ頭径(mm)5.5 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34989945
2017-03-23
用途:
ホビー用(ラジコン)
日鉄テックスエンジ株式会社 様

ラジコン電動飛行機のモーター固定用として使用しています。
スプリングワッシャー、平ワッシャーがあり脱落しないので便利です。
また確実に固定できるためモーター振動で緩むこともありません。

1人が参考にしています
対象商品:
34990051
2016-07-25
用途:
アルミフレーム組立
渡辺機械設計事務所 様

本数袋入で管理し易く汚れが付かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3422:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする