曜日別特売
4×25 六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート) 大阪魂 34990033

六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×25
M4×25
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
内容量1パック(10個)注文コード34990033品番4×25
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。

ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)25材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)レンチサイズ(mm)3ねじ頭径(mm)7ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×25穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34989945
2017-03-23
用途: ホビー用(ラジコン)
日鉄テックスエンジ株式会社

ラジコン電動飛行機のモーター固定用として使用しています。
スプリングワッシャー、平ワッシャーがあり脱落しないので便利です。
また確実に固定できるためモーター振動で緩むこともありません。

1が参考にしています
対象商品 : 34990051
2016-07-25
用途: アルミフレーム組立
渡辺機械設計事務所

本数袋入で管理し易く汚れが付かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3422:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする