M5 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34990331

M5 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34990331
M5 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34990331

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(7000個)
呼び寸法M5
ねじの呼びM5
外径D(Φmm)12
内容量1箱(7000個)注文コード34990331品番M5
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼びM5外径D(Φmm)12厚さt(mm)0.8呼び寸法M5材質材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34990331
2020-02-20
用途: スピーカー製作

これだけの量でこの価格はいいですね。厚さもあって変形しないです。何度もリピート購入してます。

対象商品 : 07612841
2016-10-17
用途: 鉄骨組立
株式会社横瀬運輸産業

問題ないですね、この品質でこの価格なら買いですね

対象商品 : 07612841
2016-02-25
用途: 機器のワッシャー交換
株式会社山本重量建設業・工事業

安く購入できてよかった

対象商品 : 07612866
2015-04-23
用途: 製作製品に使用
ツール市場

しっかりと厚み・強度のあるワッシャーで安心して使えます。

対象商品 : 07612841
2015-02-27
用途: 製品量産時
ツール市場

厚みがしっかりとあり強度を要するナット固定時にずっと使っています。

対象商品 : 34990374
2013-09-11
用途: 子供たちが知恵の輪を作るための、リングに使用しました。

とても大きさもよかったですし、重さもほどほどでした。
使用用途が全然違うのですが、私たちにはとてもよい商品でした。
探すのに大変でした。

対象商品 : 34990374
2013-09-23
用途: 部品組立て作業

価格も安い・早い・使いやすい…言う事なし!お勧めの一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34990356
2012-04-13
用途: トラックのボデー加工
株式会社SS

商品に対しては全く問題はないですが、要望としては外形の大きい物があと1~2種類ほしいところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする