※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2G25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード34993638 品番CDM2G25-25Z
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など328種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする