曜日別特売
HC150-9.5-B 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン 34995791

HC150-9.5-B 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン 34995791
HC150-9.5-B 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン 34995791
HC150-9.5-B 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン 34995791
HC150-9.5-B 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン 34995791
HC150-9.5-B 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン 34995791

耐熱150℃収縮チューブ(黒)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
内径(Φmm)(収縮前)9.5<br />(収縮後)4.8
内容量1パック(10本)注文コード34995791品番HC150-9.5-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。

内径(Φmm)
(収縮前)9.5
(収縮後)4.8
肉厚(mm)(収縮後)0.28材質フッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150全長(mm)500収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34995676
2024-08-21
用途: 端子の保護に
シライ電子工業株式会社

85℃85%や、120℃85%等の過酷な試験において、通常の収縮チューブでは、持たないがこのチューブだと、持っている。まだ数回しか使っていないが耐久性が良ければ引き続き購入したいと考えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする