適合機種Photosmart C4180、C4175、D5160、8753、2710、2610、2575、2575a、Officejet 7410、7210、6310、Deskjet D4160、6840、5740、SHARP 見楽る UX-MF25CL、25CW、50CL、50CW、60CL、60CW
セット内容注入容器(18ml)2本、ニードル、ホルダー、ホルダーキャップ、プレート、注入ハンドル、注入口開け治具(2個)、吸引器、インク回収ボトル、確認シート(20枚)、ポリ手袋(1セット)、シール(6枚)、ワイパークロス(3枚)、取扱説明書
色ブラック(顔料)
適合機種メーカーHP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)37.3×53.5×69.5
詰替回数HP129の場合は約6回、HP130の場合は約3回です。
インク顔料
対応インクタンク/カートリッジHP129、HP130
インク容量(mL)36(18×2本)