専用ホルダーにカートリッジを固定し、インク注入容器をセットする独自の詰め替え方式。かんたんで確実な詰め替え作業が行えます。新開発の耐候性インクを採用で美しい仕上がり!詰め替え1回に必要なインク量は約6ml。詰め替えが6回確実に行えるインク36ml入り。(純正HP131カートリッジ約3個分に相当するインク量)
HP Deskjet 6840はカラープリントも出来るのですが、ブラックインクだけを使用してブラック単色でプリントしています。この詰め替え用インクは3箱目の購入です。説明書がイラストでていねいに書かれてるので、手を汚さずに詰め替えが出来ます。今回の「HP131」はブラック2本入りのためお得感がありますね。純正の6〜7本分にはなります。純正のヘッドは5〜6回は確実に使えます。