THH-134 ヒューレットパッカード「HP134・135」用詰め替えインク(染料:3色セット) エレコム 34996412

ヒューレットパッカード「HP134・135」用詰め替えインク(染料:3色セット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34996412 品番THH-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

HPインクジェットプリンタ用の3色カラーがセットになった詰め替えインクキットです。HP134カートリッジ、HP135カートリッジに対応しています。HP134カートリッジは3回、HP135カートリッジは6回の詰め替えが可能で非常に経済的です。シアン、マゼンタ、イエローの3色がセットになっており、なくなった色だけ詰め替えることができるので、経済的です。耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用していますので、変色に強く美しい仕上がりを実現します。専用工具付属しています。

セット内容注入容器(18ml)3色、ニードル(3本)、ホルダー、ホルダーキャップ、プレート、注入ハンドル、注入口開け治具(2個)、吸引器、インク回収ボトル、確認シート(50枚)、ポリ手袋(1セット)、シール(6枚)、ワイパークロス(3枚)、取扱説明書 シアン・マゼンタ・イエロー 適合機種メーカーHP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)37.3×53.5×69.5 詰替回数HP134の場合は約3回、HP135の場合は約6回です。 インク染料 対応インクタンク/カートリッジHP134、HP135 インク容量(mL)各18 適合プリンタPhotosmart C4180,C4175,C3180,C3175,D5160,2710,2610,2575,2575a,8753,7830,475,385,335,325、 PSC 2355,1610,1510、 Officejet 7410,7210,6310,6210、Deskjet D4160,6840,5740,460c,460cb ※2007年7月時点の情報です。
注意
※本製品をご使用になる場合、プリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34996412
2013-06-24
用途:
インクの補充

以前、黒色を使いよかったのでカラーを買ったけれど補充しても色が綺麗にでなかった。またプリンターからも異音がでるようになり結局純正を再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする