THR-027H ヒューレットパッカード「HP57(C6657A)」対応詰め替えインク エレコム 34996437

ヒューレットパッカード「HP57(C6657A)」対応詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34996437 品番THR-027H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

専用注入器具を使用する独自の注入方式により、詰め替え作業が非常に簡単に行えます。HP57:color3色(シアン・マゼンタ・イエロー)インク残量警告が表示されてから各色約5回分の詰め替えが可能です内容量:各色15ml(1回分3ml)付属品(専用注入器具一式、シリンジ、インク回収ボトル、シール、汚れ防止手袋、汚れ拭きペーパー、確認シート、取扱説明書)※本製品をご使用になる場合、プリンタのインク残量表示は行われない場合があります。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。

セット内容付属品(専用注入器具一式、シリンジ、インク回収ボトル、シール、汚れ防止手袋、汚れ拭きペーパー、確認シート、取扱説明書) シアン・マゼンタ・イエロー 適合機種メーカーHP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(注入容器)37.3×53.5×69.5 対応インクタンク/カートリッジHP57(C6657A) インク容量(mL)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする